MM EA.500B31R031-3T08 IC08 Têtes de fraisage interchangeables en carbure monobloc. Pour l'aluminium.

Réf.: L24060 1013
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
    Série MULTI-MASTER Indexable Solid
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24060 1013
    EAN / GTIN 7291075164787
    Réf. fabricant 5622733

    Description

    Description:

    • Têtes de fraises monoblocs
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.488″
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
    • Diamètre coupant (DC): 1/2″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.315″
    • Nombre de dents (NOF): 3
    • Longueur hors tout (OAL): 0.962″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.488″
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
    • Rayon (RE): 0.031″
    • Diamètre coupant (DC): 1/2″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1/2″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.315″
    • Nombre de dents (NOF): 3
    • Angle d'hélice denture (FHA): 45 Degrees
    • Longueur fonctionnelle (LF): 0.65″
    • fz(max): 0.0043 ″/tooth
    • Longueur hors tout (OAL): 0.962″
    • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

    De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout